RSN4C-6045-1800-NE100 ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 588×438×1800mm RSN4C-6045-1800シリーズ アズワン 04439841

RSN4C-6045-1800-NE100 ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 588×438×1800mm RSN4C-6045-1800シリーズ アズワン 04439841
RSN4C-6045-1800-NE100 ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 588×438×1800mm RSN4C-6045-1800シリーズ アズワン 04439841

ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 588×438×1800mm RSN4C-6045-1800シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番54-1880-77
内容量1台注文コード04439841品番RSN4C-6045-1800-NE100
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)
全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償

キャスター
スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
アズワン品番
54-1880-77
材質
SUS304
質量(kg)
27.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
588×438×1800mm
均等荷重(kg)
棚/200、総耐荷重/400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする