※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 平削用63形L横剣バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法W(mm)
32
19
22
32
寸法H(mm)
32
19
25
22
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440055
品番
63L-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
340
寸法W(mm)
32
寸法H(mm)
32
トラスコ品番
106-9284
質量(kg)
2.7
寸法d(mm)
24
寸法a(mm)
32
寸法r(mm)
2
寸法b(mm)
40
JIS規格
63L型
寸法h(mm)
5
寸法c(mm)
9
硬度HRC(刃部)
63~66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C