曜日別特売
RB4C-15090-1800-NE100 ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1488×888×1800mm RB4C-15090-1800シリーズ アズワン 04440236

RB4C-15090-1800-NE100 ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1488×888×1800mm RB4C-15090-1800シリーズ アズワン 04440236
RB4C-15090-1800-NE100 ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1488×888×1800mm RB4C-15090-1800シリーズ アズワン 04440236

ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1488×888×1800mm RB4C-15090-1800シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番54-1876-22
内容量1台注文コード04440236品番RB4C-15090-1800-NE100
参考基準価格(税別)¥174,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)
全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償

キャスター
スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
アズワン品番
54-1876-22
材質
SUS430
質量(kg)
69.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
1488×888×1800mm
均等荷重(kg)
棚/200、総耐荷重/400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする