曜日別特売

6軸協働ロボットFRシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し61日以内出荷とは
この商品は可搬質量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
可搬質量(kg)
10
注文コード
04448968
品番
FR10 (IP65)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

FAIRINO協働ロボット

用途
ロボット本体
繰返し精度(mm)
±0.05
制御
ACミニコントローラ 2KW/IP54
アーム長さ(mm)
1400
可搬質量(kg)
10
仕様
自由度:6回転ジョイント
電源
AC
保護等級
アーム:IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする