Fairino
6軸協働ロボットFRシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
可搬質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
可搬質量(kg)
3
注文コード
04449002
品番
FR3-WML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
FAIRINO協働ロボット
用途
ロボット本体
繰返し精度(mm)
±0.05
制御
ACミニコントローラ 2KW/IP54
アーム長さ(mm)
922
可搬質量(kg)
3
仕様
自由度:6回転ジョイント
電源
AC
保護等級
アーム:IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0