カムス(旧:高周波精密)
完成バイト ステッキバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
MV10
MV10
NK4
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04450591
品番
JIS5 No.2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
MV10
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
15.9
寸法W(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応