※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尾崎亀商店
KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
厚さ(mm)
5
3
5
7
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04495980
品番
87114
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質
青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム
長さ(mm)
500
幅(mm)
80
厚さ(mm)
5