- オスモコートエグザクト ハイポネックスジャパン 04496549

商品画像

オスモコートエグザクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(10kg)
肥効期間3~4ヵ月
内容量1個(10kg)注文コード04496549品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヨーロッパやアメリカで広く使用されています。
環境にやさしい天然素材を使用した樹脂でコーティングされた肥料です。
粒揃いがよく安定した溶出を実現しました。
一部のカラーコートされた粒により製品の識別ができます。
オスモコートの中でも第3、4世代に属し、溶出の安定度が高いため、生産の安定化、生産ロス軽減に役立ちます。
粒子が細かいため、7.5cm以下のポットから128穴トレイ(約20cm)の小容量に使用できます。花壇苗、野菜苗の元肥や、挿し木繁殖など発根後の追肥(置肥)にも効果的です。

適合鉢物、花苗、野菜苗、切花、野菜、果樹用容量(kg)10肥効期間3~4ヵ月成分(チッソN-リン酸P-カリK)N16-P8-K11粒子サイズミニ:0.85~2.0mm
注意
※オスモコートを混合した用土は、肥料成分が徐々に溶出していくため、混合後2週間以内にご使用ください
※土壌を蒸気消毒する場合には、消毒後に施用してください。
※施肥量は、一般的な推奨量です。栽培環境(特に季節、ハウスやトンネルなど)に合わせて施肥量を調整してください。
※施肥にあたっては、一度お試しの上、施肥量をお決めください。
※施肥方法、施肥量の詳細につきましては、メーカーまでお問合せください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする