曜日別特売
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197

 

HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197
HED-5765 USBクッション ヒロ・コーポレーション 04497197

USBクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04497197品番HED-5765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。

用途
オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。
付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間ブラウン定格電力(W)10定格電圧DC5V 2A温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45機能オートオフ機能保証期間お買い上げ日より6ヵ月モード高温モード、中温モード、低温モード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
注意
※使用環境によって温度は異なる場合があります。保証期間は”お買い上げ日より”6ヵ月となっておりますのでご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする