※使用例
ユニカー工業
フロントガラス保護カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04497249
品番
CS-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フロントガラスを汚れから守る!
用途
花粉、黄砂(PM2.5)、鳥のフンなどからフロントガラスの汚れを防ぎます。
夏場は日除けになり車内温度の上昇を防ぎます。
冬場は雪などの寒さによる凍結を防ぎます。
軽自動車」からミニバンまで使えるフリーサイズ。
材質
表:アルミ 中:コットン 裏:不織布
色
表:シルバー 裏:ブラック
サイズ
フリー
寸法(高さH×幅W)(mm)
約1100×約1450
注意
※火気のそばには近づけないでください。
※製品を取り付ける際にボディーに傷がつかないように注意してください。
※雨天の際には使用しいないでください。
※本製品は縫製品のためサイズに若干の誤差が生じる場合があります。