【ワケあり】 エー・ラベル あたためなくてもおいしいカレー 5年保存 永谷園 04518006

エー・ラベル あたためなくてもおいしいカレー 5年保存

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は種別など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(210g×60個)
種別
甘口
注文コード
04518006
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥10,474
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥9,698

5大アレルゲンと着色を料不使用で、温めずそのままご飯にかけて食べられます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
甘口
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
レトルト食品
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 幼児施設の子ども達の非常食
教育・研究機関

子どもも食べやすく、味もとてもおいしいです。アレルギーにも配慮されていますし、いつも食が進まない子達も、「お変わりないの?」と、とても好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする