曜日別特売
LGS1511LLB1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 04518180

LGS1511LLB1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 04518180
LGS1511LLB1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 04518180

LED一体型 スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光色・消費電力など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
6.8
注文コード
04518180
品番
LGS1511LLB1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥7,898¥6,398

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

用途
100V配線ダクト用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
アルミダイカストセード:ブラック
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
125
幅(mm)
灯具部:76
質量(kg)
0.5
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御
位相制御式:2線式
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.07
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
高演色95
定格光束(lm)
350
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする