曜日別特売
40473【ワケあり】 スムース ライナー無地 cotta 04518268

スムース ライナー無地

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
04518268
品番
40473【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,398¥1,198

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。
紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。
通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに仕上げました。
厚口原紙のため一般的な紙袋より丈夫です。
手紐:丸紐茶3本撚り

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
220×120×H265
型番
22-12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
未晒クラフトライナー170g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする