No.3362【ワケあり】 布カラーテープ No.3362 マクセル 04518557

布カラーテープ No.3362

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(18巻)
テープ幅(mm)
100
注文コード
04518557
品番
No.3362【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980

あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です

用途
ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.13N/10mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
27
粘着力(N/10mm)
3.13
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
78.4[20]
引張強度(N/25mm)
196
保持力(分)
40℃/落下8
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])
2.4[0.6]
再生材使用率(%)
5.6
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75070606
2021-08-24
用途: 外壁看板目隠し養生
株式会社堀江工業 様

ビルの 8階の 壁面 に 付けてある 看板 の 目隠し養生 に 使いました 粘着力 が 凄く 剥がれる心配 が 無いみたい で かなり助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする