エムアイケミカル
外用瓶ノーマル白(滅菌済)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式(15本×20袋)
容量(mL)
60
注文コード
04518916
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,800
¥
12,980
バスケットに入れる
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
60
色(キャップ)
白
松吉医科器械コード
08-2940-10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン