B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ
メモリが多く、口径が共通ですので多目的に使えます。
入数が小さいため、在庫スペースを取りません。
- 仕様
- 30mL 20本入
- 材質
- 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
- 寸法(mm)
- 36×25×78(80)※()はキャップをした状態の高さ
- 口内径(Φmm)
- 16.8
- キャップサイズ(mm)
- 26×15
- アズワン品番
- 9-096-01
- 内容量
- 1袋(20本)
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:530×3500×310)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
医療 の新着商品
カテゴリ




























