曜日別特売

ソリッドステート・タイマ H3CR-F

(6件のレビュー)
取扱い終了
電源電圧(V)AC100~240/DC100~125
時間仕様0.05秒~300時間
形式
内容量1個注文コード04534933品番H3CR-F8 AC100-240/DC100-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,650

電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。

電源電圧(V)AC100~240/DC100~125ピンタイプ8ピン取付方式埋込取付/表面取付動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)質量(kg)約0.1保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)、AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)、AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)約10(AC240V時)復帰方式限時復帰・自己復帰電源リセット最小電源開放時間0.1s復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)インパルス電圧(V)5000(電源端子間)/5000(導電部端子と露出した非充電金属部間)セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下動作モードフリッカオフスタート耐衝撃(m/s2)980 6方向 各3回(耐久)/98 6方向 各3回(誤動作)許容電圧変動電源電圧の85~110%耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)復帰時間(s)0.1以下
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04534906
2023-12-17
用途: フローケミストリー装置における流路の切替
製造業

現状問題点は皆無。求めていた仕様を100%満足してくれている。課題としては、装置用箱への組込み、試液を使用する場合万一試液をこぼしてしまった際の試液の電気部品部への浸透防止策など。後強いていえば、取説をもっとわかりやすくしてほしい~。

1が参考にしています
対象商品 : 08589131
2021-02-12
用途: パン屋さんの温冷庫の湿度、水のスプレーのタイマーとして使用
有限会社ミリオン トータルシステム

素早く発送していただき感謝です
使用方式も簡単でした

対象商品 : 08589131
2020-10-08
用途: 機械のメンテナンスの時に、使用。リピートです。

特殊な形のパトライト的?な表示器を製作するときに使いました。on/offの時間調整が必要なのでこのタイマーは、別々に調整出来るので重宝でした。あとは、度の程度 モツカ!。

対象商品 : 08589131
2020-04-15
用途: 空調、
株式会社 鈴善

個体差なのか、長持ちするものと、そうではない物があります。

1が参考にしています
対象商品 : 08589131
2015-12-22
用途: 各種機器の電源入り切りおよび照明器具の点灯・消灯のスケジュール化

マニュアル道理に使用すれば素人でも操作可能であり、設定したスケジュール通り正確に稼働
 改善点は特に無し

対象商品 : 08589131
2018-11-18
用途: 穀物を間歇的に排出するエアシャッターを制御。
サービス業

以前はH3BF-8を使用していたが、ONとOFFのレンジ設定が同一の為不便だった。
このH3CR-F8NはONとOFFのレンジを個別に設定できて大幅に利用範囲が広がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする