曜日別特売
B-8L-2 鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下 04541163

B-8L-2 鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下 04541163
B-8L-2 鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下 04541163

鉄裏蝶番(ルーズピン)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕様50mm注文コード04541163品番B-8L-2
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)110仕様50mm種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ3
注意
※Eリングは付属していません。別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04541172
2019-11-05
用途: 筐体製作

ピン挿入後にEリングでピンの抜け防止ができるスリットが備えてあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする