B-26-SUS-1 ステンレスパイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下 04541942

B-26-SUS-1 ステンレスパイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下 04541942
B-26-SUS-1 ステンレスパイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下 04541942

ステンレスパイプ蝶番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)53
内容量1個注文コード04541942品番B-26-SUS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥825

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用パイプ蝶番です。

用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)種別設備・機械質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
注意
※Eリングは付属していません。別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする