B-100B 盤用保護扉支柱 ジョー・プリンス竹下 04542956

B-100B 盤用保護扉支柱 ジョー・プリンス竹下 04542956
B-100B 盤用保護扉支柱 ジョー・プリンス竹下 04542956

盤用保護扉支柱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)236
内容量1個注文コード04542956品番B-100B
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。
機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。
10mm単位での深さ調節ができます。
扉の取り外しができます。

用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様マグネット受タイプ種別設備・機械質量(g)236仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする