曜日別特売
B-160B 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下 04543473

 

B-160B 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下 04543473
B-160B 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下 04543473
B-160B 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下 04543473

鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04543473品番B-160B
参考基準価格(税別)¥675販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。

用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別建築質量(g)449仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする