ペンギンワックス
中性トイレマルチクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600mL×15本)
注文コード
04554492
品番
6685
参考基準価格(税別)
¥14,325
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
用途
トイレ清掃
成分
非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液、(洗面台・床・壁)20~50倍
pH
7.3
液性
中性
比重
1.02
臭気
香料臭
粘度(mPa・s)
100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません