中性トイレマルチクリーナー

中性トイレマルチクリーナー - ペンギンワックス中性トイレマルチクリーナー - ペンギンワックス中性トイレマルチクリーナー - ペンギンワックス中性トイレマルチクリーナー - ペンギンワックス

中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。

用途
トイレ清掃
成分
非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液、(洗面台・床・壁)20~50倍
pH
7.3
液性
中性
比重
1.02
臭気
香料臭
粘度(mPa・s)
100
内容量
1ケース(600mL×15本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045544926685
¥14,325
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする