桑和
カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
3L
4L
5L
6L
G3L
GL
GLL
GM
GS
L
LL
M
S
色
ブラック
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
100-110
58-62
62-66
66-71
70-75
71-76
75-80
76-81
80-85
85-90
90-100
100-110
110-120
120-130
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04555149
品番
9522-08
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ
色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100-110
ワタリ(cm)
39.5
混率(%)
ポリエステル93・綿7