桑和
カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
GS
3L
4L
5L
6L
G3L
GL
GLL
GM
GS
L
LL
M
S
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
58-62
58-62
62-66
66-71
70-75
71-76
75-80
76-81
80-85
85-90
90-100
100-110
110-120
120-130
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04555246
品番
9522-08
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ
色
チャコールグレー
サイズ
GS
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
58-62
ワタリ(cm)
30
混率(%)
ポリエステル93・綿7
ヒップ(cm)
94