曜日別特売
9522-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04555630

9522-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04555630
9522-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04555630
9522-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04555630
9522-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04555630
9522-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04555630

カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
色チャコールグレー
ウエスト(cm)90-100
内容量1個注文コード04555630品番9522-08
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ

色
チャコールグレー
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90-100
ワタリ(cm)
37
混率(%)
ポリエステル93・綿7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする