曜日別特売
JM900NV5 ジャストモード No.900 JM900シリーズ 内外ゴム 04563259

JM900NV5 ジャストモード No.900 JM900シリーズ 内外ゴム 04563259
JM900NV5 ジャストモード No.900 JM900シリーズ 内外ゴム 04563259

ジャストモード No.900 JM900シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード04563259品番JM900NV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

滑りにくい底意匠です。クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く長時間の使用でも疲れにくいです。甲部とかかと部にネーム記入が可能です。超軽量(片足130g/10号)。

仕様●カラー:ネイビー●素材:EVA●サイズ:#5(22.0~22.5cm)アズワン品番67-8733-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする