曜日別特売
- 耐熱・耐薬・帯電防止袋 アズワン 04565350

- 耐熱・耐薬・帯電防止袋 アズワン 04565350
- 耐熱・耐薬・帯電防止袋 アズワン 04565350
- 耐熱・耐薬・帯電防止袋 アズワン 04565350

耐熱・耐薬・帯電防止袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(25枚)注文コード04565350品番-
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,790
販売価格(税別)
98,900

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
印刷インキ等の回収用に。

仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.08×幅460+460×長1050mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗アズワン品番67-8740-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする