ネオンライト2m S03LT-012シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8742-64注文コード04565560品番S03LT-012BL
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自由自在に曲げて好きなカタチにアレンジできる!部屋のインテリアに!貼るだけで間接照明にも!

仕様●商品サイズ:全長2m●重量:約225g(パッケージ含む)●電源:USB電源●保証期間:3ヶ月間アズワン品番67-8742-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする