GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969

GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969
GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969
GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969
GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969
GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969
GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969
GSS6-4676 ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04566969

ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番67-8767-02
内容量1セット注文コード04566969品番GSS6-4676
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W770×D460×H2100mm●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:6段●セット内容:棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組●材質:棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂アズワン品番67-8767-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする