NLEH08022A-LC 調光・ワイド調色タイプ サイド導光板 NLEHシリーズ 東芝 04567398

NLEH08022A-LC 調光・ワイド調色タイプ サイド導光板 NLEHシリーズ 東芝 04567398
NLEH08022A-LC 調光・ワイド調色タイプ サイド導光板 NLEHシリーズ 東芝 04567398

調光・ワイド調色タイプ サイド導光板 NLEHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕様●寸法:幅Φ608mm×高さ140mm●質量:3.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:~8畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:4299lm●消費電力:34.3W(ひろがり49.3W)●機能:サイド導光板ライト・きれいに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER004-LC●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能注文コード04567398品番NLEH08022A-LC
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

くつろぎの時間を演出する魅せる間接光。本体セードからの下向きのメイン光と、本体サイドの導光板さらに調色機能を組み合わせることで、多彩な光の空間演出が可能です。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)

仕様●寸法:幅Φ608mm×高さ140mm●質量:3.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:~8畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:4299lm●消費電力:34.3W(ひろがり49.3W)●機能:サイド導光板ライト・きれいに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER004-LC●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能アズワン品番67-8768-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする