曜日別特売
MY-02 手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ IZUMI(イズミ) 04567827

MY-02 手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ IZUMI(イズミ) 04567827
MY-02 手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ IZUMI(イズミ) 04567827
MY-02 手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ IZUMI(イズミ) 04567827
MY-02 手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ IZUMI(イズミ) 04567827

手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番67-8769-69注文コード04567827品番MY-02
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

テーブルサイドのレバーを握ることで、器械出し看護師一人でも自由に高さを調整できます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。
洗浄・滅菌に適した取外式トレー型の昇降式メイヨテーブルです。

仕様●材質:ステンレス●サイズ:ベース/500×400mm、トレー/縦258×横178×淵高さ18mm(10インチ)●昇降範囲:900~1300mm●重量:23.5kg●耐荷重:約10kg(支柱中心部)アズワン品番67-8769-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする