ALS-F160A-P 兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ あかしや 04567958

ALS-F160A-P 兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ あかしや 04567958
ALS-F160A-P 兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ あかしや 04567958
ALS-F160A-P 兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ あかしや 04567958
ALS-F160A-P 兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ あかしや 04567958
ALS-F160A-P 兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ あかしや 04567958

兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1式(5セット)仕様●太筆/細筆●主原毛:馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛●軸径:太筆3号/細筆8号●穂の形状:中鋒●弾力:硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2~4文字/名前書き)●JANコード(1セット):4963095236715注文コード04567958品番ALS-F160A-P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!(登録意匠第1513592号)、毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。馬毛・羊毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。

仕様●太筆/細筆●主原毛:馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛●軸径:太筆3号/細筆8号●穂の形状:中鋒●弾力:硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2~4文字/名前書き)●JANコード(1セット):4963095236715アズワン品番67-8771-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする