ALP-F100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ あかしや 04567976

ALP-F100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ あかしや 04567976
ALP-F100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ あかしや 04567976
ALP-F100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ あかしや 04567976
ALP-F100 3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ あかしや 04567976

3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1式(5本)仕様●太筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:3号(約12.8mm)●短鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2~4文字)●JANコード(1本):4963095211224注文コード04567976品番ALP-F100
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。

仕様●太筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:3号(約12.8mm)●短鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2~4文字)●JANコード(1本):4963095211224アズワン品番67-8771-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする