トレード
バリウス B1 ブラックボード仕様 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W728×H1030×D480●面板サイズ(mm):W728×H1030●有効表示サイズ(mm):W712×H1014●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:354-7189
注文コード
04568211
品番
6300020071
参考基準価格(税別)
¥51,430
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W728×H1030×D480●面板サイズ(mm):W728×H1030●有効表示サイズ(mm):W712×H1014●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:354-7189
アズワン品番
67-8875-69