曜日別特売

バリウス B1 ブラックボード仕様 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●本体サイズ(mm):W728×H1030×D670●面板サイズ(mm):W728×H1030●有効表示サイズ(mm):W712×H1014●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:354-8823注文コード04568220品番6300020070
参考基準価格(税別)¥77,830販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W728×H1030×D670●面板サイズ(mm):W728×H1030●有効表示サイズ(mm):W712×H1014●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:354-8823アズワン品番67-8875-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする