バリウス A1 ホワイトボード仕様 シルバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●本体サイズ(mm):W630×H1080×D575●面板サイズ(mm):W594×H841●有効表示サイズ(mm):W578×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:354-5651注文コード04568308品番6300020084
参考基準価格(税別)¥54,080販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W630×H1080×D575●面板サイズ(mm):W594×H841●有効表示サイズ(mm):W578×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:354-5651アズワン品番67-8875-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする