トレード
バリウス A1 ホワイトボード仕様 シルバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W630×H1080×D440●面板サイズ(mm):W594×H841●有効表示サイズ(mm):W578×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:354-7245
注文コード
04568317
品番
6300020085
参考基準価格(税別)
¥37,750
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W630×H1080×D440●面板サイズ(mm):W594×H841●有効表示サイズ(mm):W578×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:354-7245
アズワン品番
67-8875-83