バリウス B2 ホワイトボード仕様 シルバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●本体サイズ(mm):W551×H970×D520●面板サイズ(mm):W515×H728●有効表示サイズ(mm):W499×H712●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:355-0398注文コード04568360品番6300020088
参考基準価格(税別)¥43,260販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W551×H970×D520●面板サイズ(mm):W515×H728●有効表示サイズ(mm):W499×H712●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:355-0398アズワン品番67-8875-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする