トレード
ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 B2B2片面
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
04568475
品番
6300020110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥75,380
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
2枚のパネルで訴求力倍増です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W565×H1690×D620●有効表示サイズ(mm):W502×H715●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:アルミ複合板、フレームアルミ押出し32mm幅●コード番号:354-7211
アズワン品番
67-8876-09