トレード
ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋内用 B2B1片面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04568527
品番
6300020117
参考基準価格(税別)
¥79,660
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
2枚のパネルで訴求力倍増です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W778×H1790×D620●有効表示サイズ(mm):W715×H1017●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:ハードボード、フレーム:アルミ押出し32mm幅●コード番号:354-8873
アズワン品番
67-8876-16