曜日別特売

ポスター用スタンド看板マグネジ A1 ロー 片面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●本体サイズ(mm):W674×H970×D395●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm下辺アンダーバー付、磁石:ネオジウム磁石●コード番号:354-5682注文コード04568588品番6300020126
参考基準価格(税別)¥43,830販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ポスター交換を究極に簡素化し、フレームレスで見た目もお洒落です。化粧ビスはアルミ/アルマイト仕上(シルバー)です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W674×H970×D395●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm下辺アンダーバー付、磁石:ネオジウム磁石●コード番号:354-5682アズワン品番67-8876-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする