トレード
バリウススタンド看板 A1ハーフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04569525
品番
6300020427
参考基準価格(税別)
¥36,743
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
仕様
●本体サイズ:W333×H970×D485mm●面板サイズ:W297×H841mm●有効表示サイズ:W281×H825mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルマイト仕上●コード番号:355-1973
アズワン品番
67-8879-12