トレード
バリウススタンド看板 A0ヨコ ロー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●本体サイズ:W1225×H970×D485mm●面板サイズ:W1189×H841mm●有効表示サイズ:W1173×H825mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルマイト仕上●コード番号:354-7215
注文コード
04569620
品番
6300020431
参考基準価格(税別)
¥93,457
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W1225×H970×D485mm●面板サイズ:W1189×H841mm●有効表示サイズ:W1173×H825mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルマイト仕上●コード番号:354-7215
アズワン品番
67-8879-16