曜日別特売

バリウススタンド看板 B1ヨコ ロー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●本体サイズ:W1066×H970×D485mm●面板サイズ:W1030×H728mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:355-0423注文コード04569751品番6300020446
参考基準価格(税別)¥57,571販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W1066×H970×D485mm●面板サイズ:W1030×H728mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:355-0423アズワン品番67-8879-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする