ニューエコのりパネ 5mm厚 片面のり付き バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形寸法(mm)横×縦:210×297●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3866注文コード04569900品番6300023251
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

のり付きパネルのエコマーク認定商品です。POP・ディスプレイ、クラフト用に。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:210×297●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3866アズワン品番67-8880-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする