トレード
のりパネ ハイブリッドG 片面のり付き バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3802
注文コード
04570478
品番
6300023323
参考基準価格(税別)
¥3,614
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
膨れ・反りの出にくい、のりパネの最高級品です。POP・ディスプレイ、クラフト用に。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3802
アズワン品番
67-8881-19