のりパネ ハイブリッドG 片面のり付き バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形寸法(mm)横×縦:900×1800●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-2228注文コード04570575品番6300023319
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

膨れ・反りの出にくい、のりパネの最高級品です。POP・ディスプレイ、クラフト用に。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:900×1800●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-2228アズワン品番67-8881-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする