ハイパープロタックS ブラック 片面のり付き バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形寸法(mm)横×縦:420×594●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3817注文コード04571011品番6300023396
参考基準価格(税別)¥4,929販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に適しています。芯まで黒いのり付きパネルです。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:420×594●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3817アズワン品番67-8881-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする