ハイパープロタックS ブラック 片面のり付き バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形寸法(mm)横×縦:210×297●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:356-1685注文コード04571038品番6300023398
参考基準価格(税別)¥3,614販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に適しています。芯まで黒いのり付きパネルです。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:210×297●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:356-1685アズワン品番67-8881-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする